Referencias
SMC:CDU20-5S
Rubix:752101380043
fabricante:CDU20-5S
EAN:3618035787147

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; simple acción - retorno por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU20-5S
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x40x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Tipo | cilindro compacto; simple acción - retorno por resorte |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,97 € Sin IVA
/ unidad
76,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días