CDQ2A16-10TZ 788288

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A16-10TZ
Rubix:798659741000
fabricante:CDQ2A16-10TZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A16-10TZ 788288


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto88 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
27,55 € Sin IVA
/ unidad
33,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días