ADVC-80-15-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-80-15-I-P
Rubix:798191873000
fabricante:188313
EAN:4052568149178
ADVC-80-15-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-80-15-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-80-15-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1098,7 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro15 mm
221,40 € Sin IVA
/ unidad
267,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días