Referencias
IMI Norgren:RM/92025/M/20
Rubix:798143741000
fabricante:RM/92025/M/20


Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : RM/92025/M/20
Cualidades
Un tercio de la longitud básica de un modelo ISO/VDMA correspondiente
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosión
Pistón magnético de serie para una versatilidad total del sistema de control
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosión
Pistón magnético de serie para una versatilidad total del sistema de control
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,56 € Sin IVA
/ unidad
96,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días