Referencias
IMI Norgren:RM/92050/M/80
Rubix:798286419000
fabricante:RM/92050/M/80


Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : RM/92050/M/80
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,52 € Sin IVA
/ unidad
211,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días