ADVULQ-20-30-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-20-30-A-P-A
Rubix:798192934000
fabricante:156777
EAN:4052568120306
ADVULQ-20-30-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-20-30-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-20-30-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto240,5 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
155,20 Sin IVA
/ unidad
187,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días