Referencias
SMC:MQQLB25-30D
Rubix:751602757043
fabricante:MQQLB25-30D
EAN:3618036369946

Resumen técnico
| Tipo | l (guía de bolas integrada para carga anti-lateral] |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 34.5 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQLB25-30D
El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 736 g |
|---|---|
| Tipo | l (guía de bolas integrada para carga anti-lateral] |
| Diámetro de cilindro | 34.5 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,29 € Sin IVA
/ unidad
576,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días