Referencias
SMC:MQQLB25-100D
Rubix:751611863043
fabricante:MQQLB25-100D
EAN:3618036369977

Resumen técnico
| Tipo | l (guía de bolas integrada anti-carga lateral) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 54 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQLB25-100D
El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1380 g |
|---|---|
| Tipo | l (guía de bolas integrada anti-carga lateral) |
| Diámetro de cilindro | 54 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,62 € Sin IVA
/ unidad
717,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días