MQQLB16-50D

Cilindro compacto de baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQQLB16-50D
Rubix:751602752043
fabricante:00015255
EAN:3618036370034
brand logo

Resumen técnico

Tipol (carga anti-lateral (casquillo de bolas integrado))
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQQLB16-50D


El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto444 g
Tipol (carga anti-lateral (casquillo de bolas integrado))
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaleación de aluminio
Diámetro de escariado18 mm
371,01 € Sin IVA
/ unidad
448,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días