CDQ2A80TF-175DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A80TF-175DCZ
Rubix:799250717000
fabricante:00789589
EAN:3618035835244
SMC COMPACT CYLINDER CDQ2A80TF-175DCZ

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A80TF-175DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto y varilla simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro175 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
186,64 € Sin IVA
/ unidad
225,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días