CQSB12-15DM 00134975

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB12-15DM
Rubix:752110487043
fabricante:CQSB12-15DM
EAN:3618035677752
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB12-15DM 00134975


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x46x25 mm
Peso neto52 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
33,07 € Sin IVA
/ unidad
40,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días