AEVULQ-32-10-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-32-10-A-P-A
Rubix:798193731000
fabricante:157089
EAN:4052568123154
AEVULQ-32-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-32-10-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-32-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple-efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto400 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
184,68 € Sin IVA
/ unidad
223,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días