AEVUZ-63-20-A-P-A

Cilindro compacto AEVUZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVUZ-63-20-A-P-A
Rubix:798192948000
fabricante:157288
EAN:4052568124977
AEVUZ-63-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVUZ-63-20-A-P-A


Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago del pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto1404,1 g
Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
345,82 € Sin IVA
/ unidad
418,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días