CQ2WA12-25DM 00095596

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WA12-25DM
Rubix:752104723043
fabricante:CQ2WA12-25DM
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WA12-25DM 00095596


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto93 g
Tipodoble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.10 bar
56,84 € Sin IVA
/ unidad
68,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días