Referencias
Festo:AEVULQ-40-20-P-A
Rubix:798190870000
fabricante:157050
EAN:4052568122812

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-40-20-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-40-20-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante varilla de pistón cuadrada. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple-efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 585 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,65 € Sin IVA
/ unidad
308,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días