AEVULQ-32-10-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-32-10-P-A
Rubix:798190863000
fabricante:157043
EAN:4052568122744
AEVULQ-32-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-32-10-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-32-10-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=10 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
184,68 € Sin IVA
/ unidad
223,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días