MQMLB10-100D

MQM, Cilindro resistente a cargas laterales, baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQMLB10-100D
Rubix:799247534000
fabricante:MQMLB10-100D
EAN:3618036371031
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de baja fricción
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQMLB10-100D


Cilindro resistente a cargas laterales, baja fricción. Diámetros del cilindro: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Versión de alta velocidad/frecuencia disponible. Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Cualidades

Cilindro resistente a cargas laterales, baja fricción. Diámetros del cilindro: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Versión de alta velocidad/frecuencia disponible. Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de baja fricción
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
424,63 € Sin IVA
/ unidad
513,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días