Referencias
SMC:CU10-5D
Rubix:798118620000
fabricante:CU10-5D
EAN:3618035666794

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU10-5D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días