Referencias
Festo:AEVULQ-25-5-P-A
Rubix:798190857000
fabricante:157037
EAN:4052568122683

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-25-5-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-25-5-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=5 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 208 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,45 € Sin IVA
/ unidad
198,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días