AEVULQ-25-10-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-25-10-A-P-A
Rubix:798193726000
fabricante:157084
EAN:4052568123109
AEVULQ-25-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-25-10-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-25-10-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple-efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto243 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
167,57 Sin IVA
/ unidad
202,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días