JCDQ50-20
JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JCDQ50-20
Rubix:799235644000
fabricante:JCDQ50-20

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ50-20
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 € Sin IVA
/ unidad
92,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días