AEVULQ-16-20-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-16-20-P-A
Rubix:798190850000
fabricante:157030
EAN:4052568122614
AEVULQ-16-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-16-20-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-16-20-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=20 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
145,30 € Sin IVA
/ unidad
175,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días