AEVULQ-100-25-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-100-25-A-P-A
Rubix:798190894000
fabricante:157113
EAN:4052568123390
AEVULQ-100-25-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-100-25-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-100-25-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto3388 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
595,75 € Sin IVA
/ unidad
720,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días