CQ2B32-5TZ

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:CQ2B32-5TZ
Rubix:798156548000
fabricante:00797215
C(D)Q2, Compact Cylinder, Single Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipocq2-z
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CQ2B32-5TZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x50x40 mm
Peso neto141 g
Tipocq2-z
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminium alloy (hard anodised)
Diámetro de escariado32 mm
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días