DPDM-10-30-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-10-30-PA
Rubix:799262382000
fabricante:4831874
EAN:4052568292812
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-10-30-pa
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-10-30-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-10-30-pa
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
53,30 € Sin IVA
/ unidad
64,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días