ADVULQ-63-50-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-50-A-P-A
Rubix:798193617000
fabricante:156823
EAN:4052568120764
ADVULQ-63-50-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-50-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-50-A-P-A. Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1660 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
408,38 Sin IVA
/ unidad
494,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días