ADVULQ-40-60-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-40-60-P-A
Rubix:798190721000
fabricante:156720
EAN:4052568119737
ADVULQ-40-60-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-40-60-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-40-60-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago de pistón con rosca hembra. Carrera=60 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro60 mm
301,80 € Sin IVA
/ unidad
365,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días