ADVC-25-20-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-20-I-P-A
Rubix:798191821000
fabricante:188175
EAN:4052568077600
ADVC-25-20-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-20-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-25-20-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto193,45 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
81,82 Sin IVA
/ unidad
99,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días