ADVULQ-25-30-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-30-A-P-A
Rubix:798192942000
fabricante:156785
EAN:4052568120382
ADVULQ-25-30-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-30-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-30-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=30 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
179,96 € Sin IVA
/ unidad
217,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días