KPZ-DA-032-0015-004122411000020-B [0822393002]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822393002
Rubix:799184738000
fabricante:0822393002
EAN:3661475902496
brand logo

Resumen técnico

Tipo822393002
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-032-0015-004122411000020-B [0822393002]


Información técnica


Atributos
Tipo822393002
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
94,16 € Sin IVA
/ unidad
113,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días