Referencias
SMC:CRB1BW100-180S
Rubix:798057840000
fabricante:CRB1BW100-180S
EAN:3618035672610

Resumen técnico
| Tipo | actuador rotativo/estilo de paletas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : CRB1BW100-180S
Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 198x140x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4150 g |
| Tipo | actuador rotativo/estilo de paletas |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,84 € Sin IVA
/ unidad
527,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días