ADVULQ-16-20-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-16-20-A-P-A
Rubix:798192925000
fabricante:156768
EAN:4052568120214
ADVULQ-16-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-16-20-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-16-20-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=20 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto126,39 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
145,30 Sin IVA
/ unidad
175,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días