KPZ-DA-032-0010-007122411000020-B [0822393601]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822393601
Rubix:799184736000
fabricante:0822393601
EAN:3661475902991
brand logo

Resumen técnico

Tipo822393601
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-032-0010-007122411000020-B [0822393601]


Información técnica


Atributos
Tipo822393601
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
151,21 € Sin IVA
/ unidad
182,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días