Referencias
Festo:ADVULQ-16-10-A-P-A
Rubix:798184491000
fabricante:156766
EAN:4052568120191

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : CILINDRO ADVULQ-16-10-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-16-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,61 € Sin IVA
/ unidad
172,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días