Referencias
Festo:ADVUL-80-10-P-A
Rubix:798193651000
fabricante:156912
EAN:4052568121624

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advul |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVUL-80-10-P-A
Cilindro compacto ADVUL-12-20-P-A Para detectores de proximidad. Vástago asegurado contra rotación mediante vástago guía y placa de apoyo. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Extremo del vástago del émbolo=Rosca hembra
Cualidades
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2212 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advul |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,87 € Sin IVA
/ unidad
713,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días