C96SDB50-75C 01295909

Cilindro C96 ISO

Ver información técnica

Referencias

SMC:C96SDB50-75C
Rubix:798631657000
fabricante:C96SDB50-75C
EAN:3618035472135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C96SDB50-75C 01295909


Los cilindros de la serie C96 cumplen con la norma ISO 15552. Las tapas de alta precisión y las tuercas de varilla de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y de la varilla del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la flexión de la varilla del pistón.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipodoble efecto
130,41 € Sin IVA
/ unidad
157,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días