DT211345160 SJ354D DUAL LOCK MINI PACK BLACK 2 X 25MM X 5MTR


3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540

Referencias
3m:SJ354D
rubix:798569265000
fabricante:7000070523
ean:04001895502330
Resumen técnico
Anchura25.4 mm
Longitud5 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT211345160 SJ354D DUAL LOCK MINI PACK BLACK 2 X 25MM X 5MTR


El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está diseñado para su uso con numerosos plásticos (acrílico, policarbonato y AS), pinturas electroestáticas y materiales de baja energía superficial (polipropileno y polietileno). Se trata de un sistema de poliolefina con una densidad de filamentos de tipo 250 con un adhesivo sensible a la presión base caucho. Nuestro sistema puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original, lo que le confiere fiabilidad durante más tiempo. Este producto rinde a baja temperatura y resiste temperaturas de hasta +50 °C a largo plazo (+70 °C a corto plazo); es exclusivamente para uso en interior.
El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho Es adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 40 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

Cualidades

Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho;El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible;Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial;Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original;Alta adhesión inicial;Apto para aplicaciones en interior

Aplicaciones

Montaje de paneles y placas de cubiertas || Señalización de interiores || Moldura decorativa || Particiones de oficinas || Montaje de gráficos || Paneles de acceso || Vehículos especiales (fijaciones interiores) || Estantes reposicionables con bordes con soportes en L || Colgado de señalizaciones

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje345 g
Anchura25.4 mm
Longitud5 m
MaterialSynthetic Rubber
ColorNegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,57 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días