Referencias
Portwest:S424ORRXXXL
Rubix:798637649000
fabricante:S424ORRXXXL
EAN:5036108225354



Detalles de producto : S424 ORR 3XL CHAQUETA AV SOFT NARANJA
Hi-Vis Classic Softshell (3L), S424, Orange, Size XXXL
Cualidades
Con un estilo clásico, esta prenda le proporciona una protección mejorada frente a cualquier inclemencia. Con bolsillo para teléfono móvil y presilla para radio de serie, esta chaqueta es cálida, cómoda y repelente al agua. El S424 es la solución perfecta para el exterior.
Tejido transpirable que aleja la humedad del cuerpo, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo
Tejido transpirable que aleja la humedad del cuerpo, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Alta visibilidad | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,88 € Sin IVA
/ unidad
60,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días