Referencias
Portwest:S768YNRXXL
Rubix:798655706000
fabricante:S768YNRXXL
EAN:5036108168309

Detalles de producto : S768 T-XXL PARKA AV AMARILLO/MARINO
Modelo innovador, para múltiples usos. La chaqueta exterior incluye dos prácticos bolsillos grandes aplicados con cierres de velcro y una capucha oculta, mientras que la chaqueta interior tiene mangas desmontables, un gran bolsillo para teléfono/radio con anilla en D y abertura para impresión para personalización.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Material | 100% poliéster, 300d oxford con acabado resistente a las manchas, recubrimiento doble de pu 190g |
| Alta visibilidad | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,10 € Sin IVA
/ unidad
89,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días