Referencias
Roly:ALTAIR-55221/2XL
Rubix:799089807000
fabricante:HV93050555221





Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-2XL ALTAIR MARINO/AMA FLUOR AV
Chaqueta polar de alta visibilidad.
· Cremallera frontal con protector de barbilla.
· Dos bolsillos frontales con cremallera a tono y un bolsillo en el pecho.
· Dos cintas reflectantes horizontales en torso y mangas.
· Puños elásticos y ajustadores en el interior del bajo.
· Cremallera frontal con protector de barbilla.
· Dos bolsillos frontales con cremallera a tono y un bolsillo en el pecho.
· Dos cintas reflectantes horizontales en torso y mangas.
· Puños elásticos y ajustadores en el interior del bajo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 300 g/m² |
| Material | 100% poliéster, polar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 € Sin IVA
/ unidad
22,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
