Referencias
Portwest:S424ORRXXL
Rubix:798637648000
fabricante:S424ORRXXL
EAN:5036108225347



Detalles de producto : S424 ORR 2XL CHAQUETA AV SOFT NARANJA
Softshell clásico de alta visibilidad (3L), S424, Naranja, Talla XXL
Cualidades
Con un estilo clásico, esta prenda le proporciona una protección mejorada frente a cualquier inclemencia. Con bolsillo para teléfono móvil y presilla para radio de serie, esta chaqueta es cálida, cómoda y repelente al agua. El S424 es la solución perfecta para el exterior.
Tejido transpirable que aleja la humedad del cuerpo, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo
Tejido transpirable que aleja la humedad del cuerpo, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Transpirable | si |
| Gramaje | 310 g/m² |
| Alta visibilidad | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,88 € Sin IVA
/ unidad
60,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días