CHAQUETA T-L T400 AMARILLO/NEGRO

Chaqueta de invierno Hi-Vis

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:T400YBRL
Rubix:798999092000
fabricante:T400YBRL
EAN:5036108288854
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañol
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA T-L T400 AMARILLO/NEGRO


Con la elegante y funcional chaqueta de invierno PW3 Hi-Vis seguro que destacarás. Esta chaqueta está confeccionada con nuestra conocida tela 300D Oxford recubierta de PU, duradera y resistente a las manchas, y cuenta con muchas características excelentes, entre ellas el nuevo panel de forro térmico Insulatex, que refleja el calor de vuelta al cuerpo para máxima calidez y confort, varios bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro, EZEE-ritstechnologie, un diseño contemporáneo y un ajuste moderno.

Cualidades

•Impermeable con costuras termoselladas que evitan la entrada de agua
Cinta reflectante segmentada Hi-VisTex Pro, ligera y flexible, para una mejor visibilidad
Acabado resistente a las manchas Texpel repele la suciedad y las manchas
Forro acolchado para aislamiento térmico
Bolsillo oculto para teléfono móvil
Forro térmico Insulatex que refleja el calor de vuelta al cuerpo para máxima calidez y confort
Capucha de forma ergonómica para un ajuste perfecto
Puños con cierre de velcro para un buen ajuste
Puño de punto de secado rápido para un ajuste bueno y cómodo

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañol
Clase EN204713
Material Principalpoliéster
Color secundarionegro
Material100% polyester
75,46 € Sin IVA
/ unidad
91,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño