CHAQUETA T-M HI-VIS CONTRAST WINTER TRAFFIC NARANJA/NEGRO
Chaqueta de advertencia bicolor Traffic
Ver información técnicaReferencias
Portwest:S467OBRM
Rubix:799085739000
fabricante:S467OBRM
EAN:5036108253289

Detalles de producto : CHAQUETA T-M HI-VIS CONTRAST WINTER TRAFFIC NARANJA/NEGRO
Muy popular entre nuestros clientes, chaqueta de advertencia bicolor. Dispone de capucha oculta en el cuello y de puños elásticos muy funcionales en los puños.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | negro |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Material | 300d industry: 100 % poliéster, 300d oxford, acabado antimanchas, doble recubrimiento de pu |
| Alta visibilidad | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,29 € Sin IVA
/ unidad
36,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días