CAZADORA 2 EN 1 T-2XL EOLER NARANJA/AZUL MARINO AV
Chaqueta 2 en 1 eole'r
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:860640
Rubix:798950466000
EAN:3660338154614



Documentos
Detalles de producto : CAZADORA 2 EN 1 T-2XL EOLER NARANJA/AZUL MARINO AV
Chaqueta con mangas desmontables de tejido Oxford 100% poliéster recubierto de poliuretano 200 g/m2. Bicolor amarillo o naranja y azul marino, alta visibilidad EN ISO 20471. Forro del cuerpo: polar. Forro de las mangas: acolchado, 100% poliéster. Reflectante: 5 cm, banda RETHIOTEXR cosida. Norma: EN ISO 20471
Cualidades
Costuras totalmente impermeables
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | tejido oxford 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,30 € Sin IVA
/ unidad
87,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días