C473ORRS/M CHAQUETA CON TIRANTES Y DOS BANDAS
C473 - Cazadora de alta visibilidad con dos bandas y tirantes
Ver información técnicaReferencias
Portwest:C473ORRS/M
Rubix:798570727000
fabricante:C473ORRS/M
EAN:5036108141722

Detalles de producto : C473ORRS/M CHAQUETA CON TIRANTES Y DOS BANDAS
Ligero y cómodo. Banda reflectante para mayor visibilidad. Cierre con correa de velcro para facilitar el acceso. Ajuste generoso para mayor comodidad. Certificado EN ISO 20471 para más de 50 lavados. Conforme a la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (sólo en naranja). Certificado CE
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | s/m |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,56 € Sin IVA
/ unidad
6,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días