Referencias
Trivi:G30 1102-51/L
Rubix:798852624000

Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Detalles de producto : CHAQUETA T-L G30 1102 MARINO
Chaqueta cierre frontal de cremallera de nylon oculta por vista con broches de PVC, cuello con bolsillo y tres broches PVC para ocultar capucha, dos bolsillos en bajo con tapa, sobrepuños de neopreno en bocamangas para evitar la entrada de agua, escl
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 87 % pvc – 13% pe |
| Impermeable | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,69 € Sin IVA
/ unidad
39,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días