Referencias
Helly Hansen:71043_970-L
Rubix:798442193000
fabricante:71043_970-L
EAN:7040057554173

Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-L 71043 DARK GREY, MANCHESTER SHELL
Chaqueta gris impermeable y transpirable totalmente sellada.
• Compatible mediante cremallera.
• Capucha desmontable.
• Poliéster cepillado en interior de cuello.
• Compatible mediante cremallera.
• Capucha desmontable.
• Poliéster cepillado en interior de cuello.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Transpirable | si |
| Material | 100% polyester;brushed polyester (inside collar) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
