CHAQUETA T-S 71043 NAVY, MANCHESTER SHELL
Chaqueta MANCHESTER SHELL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Helly Hansen:71043_590-S
Rubix:798442198000
EAN:7040057554227



Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-S 71043 NAVY, MANCHESTER SHELL
Clásica chaqueta de membrana HELLY TECH® impermeable y transpirable que puede acoplarse mediante cremallera a otras prendas para adaptarse a todas las épocas del año. Se puede combinar con numerosos productos de aislamiento, tanto de forro polar como de Primaloft®.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
