Referencias
Trivi:G30 1100/XL
Rubix:798734248000


Resumen técnico
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Detalles de producto : CHAQUETA G30 1100 XL VERDE OSCURO
Chaqueta cierre frontal en V por medio de broches de PVC (exterior) y cinta de contacto (interior). Capucha fija con ajuste de cordón. Dos Bolsillos en bajo con tapa. Costuras impermeables por alta frecuencia. Composición G30: Tejido Exterior 85% PVC
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 87 % pvc – 13% pe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,71 € Sin IVA
/ unidad
27,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días