Referencias
Juba:HV718/L
Rubix:798442650000

Detalles de producto : CHALECO T-L HV718 ASTUN NARANJA FLUOR/AZUL AV MB
Chaleco multibolsillos de alta visibilidad.
Descripción
Composición
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Descripción
- Bandas reflectantes de 3M® ScotchliteTM. Tres bolsillos superiores con cierre velcro y tapeta y cuatro bolsillos inferiores.
Composición
- 100% poliéster Oxford/PU en la zona flúor y Nylon® / PU en la zona azul marino. Acolchado 100% poliéster y forro interior de 65% poliéster / 35% algodón.
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Chaleco multibolsillos de alta visibilidad.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul |
| Material | poliéster poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,17 € Sin IVA
/ unidad
65,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
